| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839964-BP Herst.-Nr.: 839964 EAN/GTIN: 4016138447804 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 839964 Senkschrauben M2.5 20 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Kunststoff,Polyamid 10 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 965 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Kunststoff | Polyamid | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Gewinde-Maß: | M2.5 | DIN-Norm: | DIN 965 | Produkt-Art: | Senkschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Kunststoffschraube DIN 965, Kunststoffschraube ISO 7046, Plastikschraube DIN 965, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m2,5 x 20, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m2,5, TOOLCRAFT, 839964 |
| | |
| |