| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839916-BP Herst.-Nr.: 839916 EAN/GTIN: 4016138450583 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 839916 Senkschrauben M3 10 mm Sechsrund DIN 965 Edelstahl A2 100 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Sechsrund · DIN-Norm: DIN 965 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Sechsrund | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Gewinde-Maß: | M3 | DIN-Norm: | DIN 965 | Produkt-Art: | Senkschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din965 m3x10 a2, edelstahlschraube din 965, iso 7046 edelstahl m3 x 10, TOOLCRAFT, 839916 |
| | |
| |