| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839909-BP Herst.-Nr.: 839909 EAN/GTIN: 4016138450521 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 839909 Senkschrauben M2.5 6 mm Sechsrund DIN 965 Edelstahl A2 20 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Sechsrund · DIN-Norm: DIN 965 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Produktabmessung, Länge: | 6 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Sechsrund | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Gewinde-Maß: | M2.5 | DIN-Norm: | DIN 965 | Produkt-Art: | Senkschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din965 m2,5x6 a2, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, TOOLCRAFT, 839909 |
| | |
| |