Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 839906 Senkschrauben M2 5 mm Sechsrund DIN 965 Edelstahl A2 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-839906-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     839906
EAN/GTIN:
     4016138450491
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT 839906 Senkschrauben M2 5 mm Sechsrund DIN 965 Edelstahl A2 20 St.

x 5 mm


Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Sechsrund · DIN-Norm: DIN 965 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Sechsrund
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M2
DIN-Norm:
DIN 965
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,78*
3
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.