Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4800 BUD48AF Vollsichtbrille Rot EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832860-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BUD48AF
EAN/GTIN:
     4046719787012
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M 4800 BUD48AF Vollsichtbrille Rot EN 166-1 DIN 166-1

Schutzbrille 4800 AF

Antibeschlag-Beschichtung

Ausstattung:
Allround-Vollsichtbrille bietet Schutz vor flüssigen Spritzern, Staub und geschmolzenem Metall · Antibeschlag-Beschichtung · Indirekte Belüftung · Schutzklasse B, optische Klasse 1 · Scheibentyp: Klar

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Rot · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
3M
Farbe:
rot
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
200
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,12*
16 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,14*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 2,68*
18 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,12*
Lager 102
109
1
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.