Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 3003056 Verbandskasten DIN 13157 260 x 160 x 70 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831407-BP
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003056
EAN/GTIN:
     4250108800651
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Söhngen 3003056 Verbandkasten Office 260 x 160 x 70 Weiß

Verbandkasten Office

Ausstattung:
Verbandkasten aus Kunststoff inklusive Wandhalterung · Mit Scharnier und Verschlusslaschen · Siebdruckbeschriftung · Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · Inhalt nach DIN 13157.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Normen (Erste Hilfe): DIN 13157 · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Verbandskasten-Besonderheiten: inkl. Wandhalterung,Verbandskasten für Büro

Hinweis:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 260 x 160 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Söhngen
Farbe:
weiß
Verbandskasten-Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung | Verbandskasten für Büro
Normen (Erste Hilfe):
DIN 13157
Produkt-Art:
Verbandskasten
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,89*
€ 22,60*
3 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 16,64*
€ 22,60*
2 Tage
57
1
€ 5,50*
ab € 17,17*
€ 23,36*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 17,07*
€ 23,42*
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,28*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,76*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,35*
Zubehör
k.A.
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.