Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3035 06 Holz-Spiralbohrer 6 mm Gesamtlänge 97 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829365-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3035 06
EAN/GTIN:
     5013969438505
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 6mm
holzspiralbohrer
C.K T3035 06 Holz-Spiralbohrer 6 mm Gesamtlänge 97 mm Zylinderschaft 1 St.

Holzbohrer metrisch 6mm

Stiftspitze für genaues Ansetzen des Bohrers. Geschliffene externe Führungskanten für saubere Bohrungen.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 60 mm · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 97 mm · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 6 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 97mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
C.K
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Arbeits-Länge:
60 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
97 mm
Größe:
6mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: 5013969438505, C.K, T3035 06, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,51*
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,53*
2
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,99*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,81*
1
€ 3,50*
ab € 17,07*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.