Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23124 MicroSpeeder Ring-Maulschlüssel-Satz 7teilig 8 - 19 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826144-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23124
EAN/GTIN:
     4006274231245
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
Proxxon Industrial 23124 MicroSpeeder Ring-Maulschlüssel-Satz 7teilig 8 - 19 mm

Ring-Maulschlüsselsatz mit Ratschenfunktion MicroSpeeder 7tlg.

MicroSpeeder mit Ratschenfunktion ringseitig
In extralanger Ausführung
Mit Hebelumschaltung

Ausstattung:
Durch 72-zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Dennoch liegen die übertragbaren Drehmomente weit über DIN/ISO. Dies ermöglicht das extralange Design by PROXXON. Schaft aus CrV-Stahl. Sehr aufwändige Oberflächenbehandlung mit Laserbeschriftung und deutlich lesbaren Schlüsselweiten. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht möglich. Deshalb hat dieser Schlüsseltyp eine Hebelumschaltung für Rechts-/Linkslauf. Ideal zum Schrauben an Planflächen.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 72 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm,10 mm,13 mm,16 mm,17 mm,18 mm,19 mm

Lieferumfang:
SW 8/10/13/16/17/18/19 mm · Stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet).

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon Industrial
Anzahl Zähne:
72
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt | matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel-Satz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 64,44*
€ 80,90*
7 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 80,91*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,37*
€ 83,18*
Lager 102
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 84,34*
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,04*
€ 85,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,34*
€ 100,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,27*
€ 99,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,25*
€ 93,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,16*
€ 87,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 72,78*
€ 86,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,96*
€ 79,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 66,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
23130
ab € 6,11*
Sonstiges
Proxxon
23131
ab € 6,18*
Sonstiges
Proxxon
23132
ab € 6,42*
Sonstiges
Proxxon
23134
ab € 7,23*
Sonstiges
Proxxon
23135
ab € 7,35*
Sonstiges
Proxxon
23136
ab € 7,65*
Sonstiges
Proxxon
23137
ab € 8,06*
Sonstiges
Proxxon
23141
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.