Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 11 03 Schaltschrankschlüssel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826142-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 03
EAN/GTIN:
     5013969976281
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
gehäuseschlüssel knipex
Knipex 00 11 03 Schaltschrankschlüssel 1 St.

Schaltschrankschlüssel Standard

Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1, x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette
Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm

Lange Ausführung, Armlänge gesamt: 76 mm. Zusätzlicher Vierkant 5 mm. Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.. Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette. Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm. Zink-Druckguss

Ausstattung:
Kreuzsteckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Kunststoffadapter und Wendebit. Schlüsselgrößen: Außen-Vierkant: 6/8 mm · Außen-Dreikant: 9 mm · Doppel-Bart: innen Ø 5/außen 9 mm · Kreuzschlitz: PH 2 · Schlitz: 1,0 x 7,0 mm · Adapter für 1/4" Bits. zusätzlich mit Vierkant 5 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Standard · Produktabmessung, Länge: 76 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Marke:
Knipex
Ausführung (allgemein):
Standard
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Schaltschrankschlüssel
Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, 4003773041658, Knipex, 00 11 03, 136-7406, dreieckschluessel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 16,56*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 13,21*
€ 16,57*
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 16,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 17,00*
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.