Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PBH 2800 RE SDS-Plus-Bohrhammer 720 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824071-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603393000
EAN/GTIN:
     3165140430241
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Home and Garden PBH 2800 RE SDS-Plus-Bohrhammer 720 W inkl. Koffer

Bohrhammer PBH 2800 RE

720 W
Schlagenergie max. 2.6 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/26/13 mm

Ausstattung:
Kraftvolles Hämmern in Beton und Mauerwerk, Meißeln, und Bohren mit extrem starken 720 Watt Leistung · Pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 2,6 Joule Schlagstärke – höchste Schlagkraft in harten Materialien unabhängig vom Anpressdruck · Ergonomisches Slimline-Design mit Softgrip für ermüdungsarmes Arbeiten · Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock – frei wählbare Arbeitsposition des Meißels · Bosch-SDS-plus Werkzeugaufnahme – Schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges und optimale Kraftübertragung · Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz · Bosch-Electronic: Steuerung der Drehzahl über Schalterdrücker und Stellrad – für materialgerechtes Arbeiten · Schraubfunktion mit Zubehör.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/26/13 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 1450 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 3 kg · Leistung: 720 W · Schlagenergie max.: 2.6 J · Schlagzahl max.: 4000 /min · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag · Flachmeißel · Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
2.6 J
Leistung:
720 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/26/13 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 1450 U/min
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel SDS, Maschinen-Flachmeißel, bosch flachmeißel sds plus, flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, 3165140430241, Bosch Home and Garden, 0603393000, PBH 2800 RE, Schlaghammer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,79*
ab € 117,54*
€ 141,93*
€ 3,50*
ab € 132,66*
€ 159,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,218*
€ 159,758*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 133,89*
€ 161,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 153,74*
€ 182,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,94*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.