Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Drahtspule D200 Aluminium ALMG5 1,2 mm 2 kg Lorch 590.0412.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823305-BP
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     590.0412.0
EAN/GTIN:
     4032083025935
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
MIG/MAG Drahtspule D200

Ausstattung:
Legierung: Aluminium ALMG5 · Draht-Durchmesser: 1,2 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 2 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Lorch
Legierung (Details):
Aluminium ALMG5
Draht-Durchmesser (Details):
1|ツ|2 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, alsi schweißdraht 1,2 mm, massivdrahtelektrode, schutzgasschweißdraht 1,2mm, 4032083025935, Lorch, 590.0412.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,51*
€ 81,73*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 81,75*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,26*
€ 146,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.