| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820955-BP Herst.-Nr.: 820955 EAN/GTIN: 4016138497045 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Mini Uhrmacher-Amboss
Mini-Amboss
Abm. 110 x 30 mm Für Uhrmacher-, Juwelier- und Feinmechanikerarbeiten
Für Uhrmacher-, Juwelier- und Feinmechanikerarbeiten.
Ausstattung: Gehärtete und polierte Oberfläche.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 500 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 110 mm x 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Produkt-Art: | Uhrmacher-Amboss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 820955, Mini, Uhrmacherwerkzeug, uhrenwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,98* | € 20,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,82* | € 20,51* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 17,57* | € 25,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|