Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Sortimentskoffer (L x B x H) 300 x 255 x 54 mm Anzahl Fächer: 16 variable Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820691-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56110
EAN/GTIN:
     4014688561100
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Alutec Sortimentskoffer (L x B x H) 300 x 255 x 54 mm Anzahl Fächer: 16 variable Unterteilung Inhalt 1 St.

Sortimentskasten Profi 300

Variable Unterteilung

Mit 16 einzel entnehmbaren Boxen.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 16 · Bauelemente-Besonderheiten: variable Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Fächer (B x H x T): 48 x 48 mm (10x),98 x 48 mm (5x),98 x 98 mm (1x) · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 255 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
variable Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
56110
Anzahl Fächer:
16
Fächer (B x H x T):
48 x 48 mm (10x) | 98 x 48 mm (5x) | 98 x 98 mm (1x)
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 11,84*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 11,86*
€ 7,95*
ab € 9,17*
€ 14,46*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 23,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.