| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817873-BP Herst.-Nr.: MMG25L EAN/GTIN: 4014991107613 |
| |
|
| | |
| Maschinengewindebohrer metrisch M2.5 Linksschneidend Donau Elektronik MMG25L HSS
HSS Maschinengewindebohrer links
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Linksschneidend · Gewinde-Maß: M2.5 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS
Weitere Informationen: | | Marke: | Donau Elektronik | Material (Bohrer): | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Linksschneidend | Gewinde-Maß: | M2.5 | Gewindeart: | metrisch | Gewindetyp: | M 2|ツ|5 | DIN-Norm: | DIN 371 | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 12,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 12,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,25* | € 18,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|