Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 335 Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817181-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110002001
EAN/GTIN:
     4013288003270
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wera 335 Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 125 mm

335 0,6 x 3,5 x 125 mm Schlitz-Schr.-Dr.

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff. Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeisst. Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.- Wie kann ich das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf verhindern?Immer wieder passiert es, dass man beim Verschrauben aus der Schraube rutscht. Manchmal kann man dabei möglicherweise sogar in unter Spannung stehende Bauteile abrutschen. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Dies vermittelt ein sicheres Gefühl, gerade wenn unter Spannung gearbeitet wird.
Durch Laserbehandlung wird auf die Klingenspitze eine microraue Oberfläche mit Randhärten von bis zu 1000 Vickers eingebrannt. Sie beißt sich förmlich im Schraubenkopf fest. Der Vorteil: weniger Ausrutscher, höhere Sicherheit.Die Schraubendrehersätze werden immer mit Rack geliefert, das an der Wand befestigt werden kann. So ist ordentliche Aufbewahrung und schneller Zugriff gewährleistet.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 81 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 206 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
335 0,6 x 3,5 x 125 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
206 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
Mit Laser-Spitze
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Grifflänge:
81 mm
Abmessungen (Griff):
81 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera 0,6x3,5x125mm, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher 3,5, 4013288003270, Wera, 05110002001, 335, Schraubenzieher
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,07*
2 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,14*
6 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 2,47*
€ 3,18*
2 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,19*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05008015001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05110006001
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.