Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 Z SB SiS 05073304001 Kreuzschlitz-Bit PH 1 Werkzeugstahl legiert, zähhart D 6.3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816646-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073304001
EAN/GTIN:
     4013288029058
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera 851/1 Z SB SiS 05073304001 Kreuzschlitz-Bit PH 1 Werkzeugstahl legiert,zähhart D 6.3 1 St.

2tlg. 851/1 Z KreuzschlitzBit PH 1/PH 2

Zähharte Bits, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall.Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze.

Ausstattung:
Zähharter Bit, besonders für harte Materialien wie Blech oder Metall geeignet. Zähharte Bits verlängern das Produktleben von Bit und Schraube.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 15.6 g · Größe (Schraubendreher): PH 1 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
851/1 Z PH 2 x PH 1x25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Größe (Schraubendreher):
PH 1
Gewicht:
15.6 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bits ph1, bit-satz wera, bit satz, Wera, 05073304001, 851/1 Z SB SiS, Phillips-Bit, Phillips-Bits
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,61*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,65*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,73*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,83*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.