Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PBH 2500 SRE SDS-Plus-Bohrhammer 600 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816636-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603344402
EAN/GTIN:
     3165140669603
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bosch Home and Garden PBH 2500 SRE SDS-Plus-Bohrhammer 600 W inkl. Koffer

Bohrhammer PBH 2500 SRE

600 W
Schlagenergie max. 1.9 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl) 30/22/13 mm

Ausstattung:
Müheloses Hämmern in Beton und Mauerwerk, Meißeln, Bohren und Schrauben mit 600 Watt Leistung · Schlagkräftig: Pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 1,9 Joule Schlagstärke für hohe Schlagkraft in harten Materialien unabhängig vom Anpressdruck · Ergonomisch: Geringes Arbeitsgewicht von 2,2 kg und kompaktes Slimline-Design mit Softgrip für ermüdungsarmes Arbeiten · Multitalent: inklusive Zubehör-Set und Adapterbohrfutter für normale Bohrer und Bits · Bosch-SDS-plus: Schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges · Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock: Frei wählbare Arbeitsposition des Meißels · Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz · Bosch Electronic Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 – max. über den Schalterdrücker.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Beton/Stahl) 30/22/13 mm · Drehzahl-Bereich: 2000 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 2.4 kg · Leistung: 600 W · Schlagenergie max.: 1.9 J · Schlagzahl max.: 5000 /min · Typ: PBH 250 SRE · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Koffer · Handgriff · Tiefenanschlag.

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
5000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
1.9 J
Leistung:
600 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Beton/Stahl) 30/22/13 mm
Drehzahl-Bereich:
2000 U/min
Typ:
PBH 250 SRE
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, 3165140669603, Bosch Home and Garden, 0603344402, PBH 2500 SRE, Schlaghammer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,5255*
€ 129,2055*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 130,03*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 107,89*
€ 130,67*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 108,50*
€ 131,89*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 140,18*
€ 169,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,98*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.