Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Hammerbohrer
>
Hammerbohrersatz
>
Artikel
Bosch Home and Garden PBH 3000 FRE SDS-Plus-Bohrhammer 750 W inkl. Koffer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-814746-BP
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 603 393 200
EAN/GTIN:
3165140430265
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bosch Home and Garden PBH 3000 FRE SDS-Plus-Bohrhammer 750 W inkl. Koffer
Bohrhammer PBH 3000 FRE
750 W
Schlagenergie max. 2.8 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/26/13 mm
Schnell, stark und vielseitig mit Adapter-Bohrfutter.
Ausstattung:
Kraftvolles Hämmern in Beton und Mauerwerk · Meißeln, Bohren und Schrauben · Pneumatisches Bosch-Hammerwerk - höchste Schlagkraft mit harten Materialien unabhängig vom Anpressdruck · Bosch-SDS-Adapter-Bohrfutter für normale Rundschaftbohrer · Ergonomisches Slimline-Design mit Softgrip für ermüdungsarmes Arbeiten · Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Look - frei wählbare Arbeitsposition des Meißels · Bosch-SDS-plus Werkzeugaufnahme - Schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges und optimale Kraftübertragung · Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz · Bosch-Electronic: Steuerung der Drehzahl über Schalterdrücker und Stellrad - für materialgerechtes Arbeiten.
Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/26/13 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 1450 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp,Drehzahlvorwahl · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 3 kg · Leistung: 750 W · Schlagenergie max.: 2.8 J · Schlagzahl max.: 4000 /min · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
Lieferumfang:
2 x Meißel · Bohrfutter · Steckfutter · Koffer.
Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp | Drehzahlvorwahl
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
2.8 J
Leistung:
750 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/26/13 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 1450 U/min
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
... >
17 - Werkzeug
>
Elektrische Werkzeuge
>
Elektrische Schrauber & Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
Flachmeißel SDS
,
Maschinen-Flachmeißel
,
Hammerbohrersatz
,
Maschinenmeißel-Satz
,
SDS Meißel-Satz
,
SDS Meißelsatz
,
sds meißelsatz bosch
,
maschinenmeißel satz
,
flachmeißel sds plus
,
3165140430265
,
Bosch Home and Garden
,
0 603 393 200
,
PBH 3000 FRE
,
Schlaghammer
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,22*
€ 90,81*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 155,121*
€ 185,251*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 156,77*
€ 187,35*
Lager 4310
1 Tag
20
€ 23,00*
ab € 159,43*
€ 189,06*
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 196,63*
€ 231,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerbohrer-Set SDS plus, 6-teilig, 5 - 8 mm, 110 mm, 6 - 10 mm, 160 mm
Bosch
2607019447
ab € 12,72*
Zubehör
Meißel- und Hammerbohrer-Set mit SDS plus, 5-teilig, 5 - 8
Bosch
2607019455
ab € 16,94*
Zubehör
Meißel-Set SDS plus, 3-teilig
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen