Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05401 Querlochsenker 5 mm HSS Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813051-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05401
EAN/GTIN:
     4026558054018
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
exact querlochsenker
entgratsenker
Exact 05401 Querlochsenker 5 mm HSS Zylinderschaft 1 St.

Querlochsenker 90°

Mit Zylinderschaft zum Senken und Entgraten von Bohrungen. Besonders gut geeignet für langspanende und schmierende Materialien. Spanabfuhr durch Querloch.

Technische Daten:
Durchmesser (Senker): 5 mm · Gesamtlänge: 45 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Material (Details):
HSS
Winkel:
90 °
Durchmesser (Senker):
5 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Bohrungs-Durchmesser:
2 - 5 mm
Produkt-Art:
Querlochsenker
Weitere Suchbegriffe: 4026558054018, Exact, 05401, Entgratungssenker, senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 10,18*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,19*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.