| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810317-BP Herst.-Nr.: 103737600 EAN/GTIN: 4009729016121 |
| |
|
| | |
| Novus 103737600 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 12 mm Stahl Stahl 20 St.
Blindnieten Stahl
Für Stahlbleche.
Technische Daten: Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Stahl · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4 mm x 12 mm | Produktabmessung, Ø: | 4 mm | Produktabmessung, Länge: | 12 mm | Marke: | Novus | Material (Dorn): | Stahl | Material (Hülse): | Stahl | Produkt-Art: | Blindniete |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Novus, 103737600 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,53* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,69* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,34* | € 6,97* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,91* | € 11,62* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,56* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|