| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810252-BP Herst.-Nr.: 23 094 EAN/GTIN: 4006274230941 |
| |
|
| | |
| Proxxon Industrial 23 094 Umschaltknarre 3/8" (10 mm) 200 mm
Standard-Ratsche 10 mm (3/8")
Entriegelungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck
Mit Umschaltfunktion direkt auf dem Ratschenmechanismus. Mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohe Drehmomente. Kopf und Schaft aus einem Stück CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und matt-verchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber) mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.
Technische Daten: Abtrieb (Ratschen): 3/8" (10 mm) · Anzahl Zähne: 52 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | Proxxon Industrial | Anzahl Zähne: | 52 | Abtrieb (Ratschen): | 3/8" (10 mm) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | vernickelt | matt verchromt | Material (Details): | CrV-Stahl geschmiedet|ツ| 2x vernickelt|ツ| mattverchromt | Produkt-Art: | Umschaltknarre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, 4006274230941, Proxxon Industrial, 23 094, Knarre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,63* | € 17,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,18* | € 17,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,49* | € 17,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,14* | € 17,98* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,57* | € 19,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|