Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18995 8 Forstnerbohrer-Set 10 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801871-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18995 8
EAN/GTIN:
     4010159189958
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset
Heller 18995 8 Forstnerbohrer-Set 10 mm,15 mm,20 mm,22 mm,25 mm,30 mm,35 mm Zylinderschaft 1 Set

Forstnerbohrer-Satz 7tlg 10 mm x 60 mm x 100 mm

Ø 10/15/20/22/25/30/35 mm

Ausstattung:
Ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen · Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe · Mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren · Ausführung entsprechend DIN 7483 G.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 10 mm,15 mm,20 mm,22 mm,25 mm,30 mm,35 mm · DIN-Norm: DIN 7483-G · Material-Eignung: Holz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Schaftdurchmesser: 9.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Ø 10/15/20/22/25/30/35 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Heller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
10 mm | 15 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
DIN-Norm:
DIN 7483-G
Produkt-Art:
Forstnerbohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Scharnierlochbohrer-Satz, Scharnierlochbohrer-Set, Scharnierlochbohrersatz, Scharnierlochbohrerset, forstnerbohrer-satz heller, forstnerbohrer satz, Heller, 18995 8, Astlochbohrer, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 75,57*
€ 97,14*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 70,27*
€ 97,15*
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 107,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 91,61*
€ 113,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,70*
€ 128,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,06*
€ 127,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,31*
€ 122,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,69*
€ 116,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,19*
€ 115,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,31*
€ 101,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 85,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18996
ab € 182,84*
Ähnlich
Heller
29339
ab € 57,67*
Ähnlich
Heller
18991 0
ab € 32,56*
Ähnlich
Heller
18980
ab € 44,14*
Ähnlich
Heller
18981
ab € 97,10*
Ähnlich
Heller
29340
ab € 94,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.