Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox EKV 22 Hutschiene ungelocht Stahlblech 235 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-791977-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     3770648
EAN/GTIN:
     6418074031976
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Fibox EKV 22 Hutschiene ungelocht Stahlblech 235 mm 1 St.

Tragschiene DIN TS35

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: ungelocht · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 235 mm x 35 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Fibox
Gehäuse-Besonderheiten:
ungelocht
Material:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
EKV 22
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hutschiene
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, kunststoffgehäuse fibox, din 335, hutschiene breite 3,5 cm, 6418074031976, Fibox, 3770648, EKV 22, 188-2538
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,55*
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 4,56*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,91*
2 Tage
26
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 6,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.