Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSMK 40 U Mini-Überwachungskamera 540 TVL 752 x 582 Pixel 3,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-754531-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSMK 40 U
EAN/GTIN:
     4016138800562
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera indoor
BSMK 40 U Mini-Überwachungskamera 540 TVL 752 x 582 Pixel 3,7 mm

Mini-Kamera, 540 TVL, 3,7 mm Pinholeobjektiv

3,7 mm Pinhole Objektiv
540 TV-Linien

Ton läuft, Kamera läuft. Die zentrale Steuereinheit vereint das Signal der abgesetzten Kamera und des abgesetzten Mikrofons und leitet dieses über eine Standard Audio- bzw. Videoleitung (Cinch/Cinch) weiter, bei Bedarf auch direkt an Ihren Fernseher oder ein entsprechendes Aufzeichnungsgerät. Mit einer minimalen Belichtungsintensität von nur 0,8 Lux eignet sich diese Kamera-Mikrofon-Kombination auch dazu, zum Beispiel vorhandene Klingelschilder zu einer Audio-Video-Türüberwachung aufzurüsten. Die Stromversorgung erfolgt über eine 12 Volt DC-Buchse.

Technische Daten:
Auflösung (TVL): 540 TVL · Auflösung Video optisch: 752 x 582 Pixel · Ausgänge (Sicherheitstechnik): Cinch · Brennweite: 3,7 mm · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 100 g · IR-Zusatzlicht: Nein · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.1 lx · Mikrofon: Ja · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CCD Sony · Stromaufnahme: 800 mA · Stromversorgung: Akku · Weitere technische Daten: S/N Rauschabstand: ≥ 48 dB · Verschluss: 1/50-1/100.000 Sekunden · BLC: automatisch · AES · AI · Betriebstemperatur: -20 - +65°C

Lieferumfang:
Mini-Kamera · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 12 x 15 mm
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Brennweite:
3|ツ|7 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CCD Sony
Mikrofon:
Ja
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.1 lx
Auflösung (TVL):
540 TVL
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
Cinch
Einsatzort:
Innenbereich
Stromaufnahme:
800 mA
IR-Zusatzlicht:
Nein
Auflösung Video optisch:
752 x 582 Pixel
Stromversorgung:
Akku
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Mini-Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, BSMK 40 U, Spycam, microcam, mikrocam, minicam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,08*
€ 165,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 165,85*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,44*
€ 217,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11293520
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.