Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sygonix 43522D Strom, Video Verlängerungskabel [1x BNC-Stecker, DC-Buchse 5.5 mm - 1x BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752337-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     43522D
EAN/GTIN:
     4051462003821
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Video Kombikabel, 30 m

Ausführung: BNC, DC IN => BNC, DC OUT

In die Verlängerung.
Als passendes Verlängerungskabel für Überwachungskameras verlängert dieses Video Kombikabel den Übertragungsweg des Videosignals und der Spannungsversorgung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker,DC-Buchse 5.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker,DC-Stecker 5.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom,Video · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 30.00 m · Produkt-Art: Strom · Produktabmessung, Länge: 30 m · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Video Kombikabel.

Hinweis:
Hohlstecker-/ buchse: 5,5 x 2,1 mm.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker | DC-Buchse 5.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Stecker | DC-Stecker 5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 m
1c. Marke:
Sygonix
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom | Video
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
Strom
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, 43522D, Videokabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 40,08*
€ 4,00*
ab € 35,42*
€ 41,08*
€ 3,50*
ab € 37,83*
€ 42,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1305
ab € 4,84*
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,69*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
Sonstiges
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 1,83*
Sonstiges
TRU Components
734969
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.