Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 10B-gs-R-21 09 30 010 0542 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749640-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 10B-gs-R-21 09 30 010 0542 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 10 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 B · Gewinde-Maß: PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,hohe Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | hohe Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10B
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 30 010 0542
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10B-gs-R-21
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 010 0542, Han® 10B-gs-R-21, 363-8103, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,9324*
€ 16,1524*
1
€ 5,46*
ab € 11,79*
€ 16,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 16,32*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,6387*
€ 17,3587*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 31,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,45*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,31*
Zubehör
Harting
09 16 042 3001
ab € 9,98*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,78*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,34*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,80*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,18*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,15*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 14,06*
Zubehör
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,52*
Zubehör
Harting
09 30 010 1296
ab € 14,8029*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,735*
Zubehör
Harting
09 32 018 3001
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.