Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 10B-gs-R-M25 19 30 010 1541 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749528-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 1541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Leitungseinführung
Tüllengehäuse Han® 10B-gs-R-M25 19 30 010 1541 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 10 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 B · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10B
Gewinde-Maß:
M25
Herst.-Teilenr.:
19 30 010 1541
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10B-gs-R-M25
Polzahl (Details):
0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 010 1541, Han® 10B-gs-R-M25, 844-3269, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 11,17*
€ 5,46*
ab € 8,30*
€ 11,17*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9034*
€ 11,9734*
7 Tage
141
€ 6,95*
ab € 8,9035*
€ 11,9735*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,45*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,31*
Zubehör
Harting
09 16 024 3001
ab € 9,42*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,78*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,34*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,80*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,18*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,15*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 14,06*
Zubehör
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,52*
Zubehör
Harting
09 30 010 1296
ab € 14,8029*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.