Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 17965 Netz-Steckverbinder AC Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748969-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     17965
EAN/GTIN:
     4028012102631
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Adels-Contact 17965 Netz-Steckverbinder AC Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Weiß 1 St.

Gerätesteckverbinder Serie AC 166 G

Flache Bauform

Mit integrierter Zugentlastung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ø (max.): 2.5 mm² · Kabel-Ø (min.): 0.5 mm² · Kontaktmaterial: Messing · Material (Details): Polyamid 6.6 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Schutzart: IP20/IP40 (in gestecktem Zustand) · Serie (Netzsteckverbinder): AC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): bis +110 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabel-Ø-Bereich:
0.5 - 2.5 mm²
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Adels-Contact
Schutzart:
IP20/IP40 (in gestecktem Zustand)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Netzsteckverbinder):
AC
Herst.-Teilenr.:
17965
Typ (Hersteller-Typ):
AC 166 GSTF/ 325
Material (Details):
Polyamid 6.6
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Ø (max.):
2.5 mm²
Kabel-Ø (min.):
0.5 mm²
Kontaktmaterial:
Messing
Temperaturbereich (Details):
bis +110 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4028012102631, Adels-Contact, 17965, AC 166 GSTF/ 325, netzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,04*
Lager 102
221
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,57*
€ 9,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
167063
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.