Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODU KM1 020 111 934 002 Rundstecker Spannzange Serie (Rundsteckverbinder): MEDI-SNAP® 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748383-BP
Hersteller:
     ODU Steckverbindungssysteme
Herst.-Nr.:
     KM1 020 111 934 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medi-Snap-Steckverbinder
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter
Zubehör für MEDI-SNAP-Rundsteckverbinder

Spannmutter zur Farbkodierung. Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakteinsatz, Spannzange und Spannmutter.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: Rot · Herst.-Teilenr.: KM1 020 111 934 002 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Rundstecker Spannzange · RoHS-konform: Ja · Serie (Rundsteckverbinder): MEDI-SNAP® · Typ (Hersteller-Typ): KM1 020 111 934 002

Hinweis:
Steckverbinder und Spannzange nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
ODU
Farbe:
rot
Serie (Rundsteckverbinder):
MEDI-SNAP®
Herst.-Teilenr.:
KM1 020 111 934 002
Typ (Hersteller-Typ):
KM1 020 111 934 002
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Spannzange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ODU, KM1 020 111 934 002
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,08*
Lager 102
94
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
94
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ODU Steckverbindungssysteme
KM1 020 121 934 007
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.