| |
|
| Artikel-Nr.: 102-747584-BP Herst.-Nr.: HI-X3X5-MF EAN/GTIN: 4049371805001 |
| |
|
| | |
| Hicon HI-X3X5-MF XLR-Adapter XLR-Stecker - XLR-Buchse 1 St.
XLR-Adapter
XLR-Adapter XLR-Stecker-XLR-Buchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade · Weitere technische Daten: Metallgehäuse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | XLR-Buchse | Marke: | Hicon | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | HI-X3X5-MF | Typ (Hersteller-Typ): | HI-X3X5-MF | Ausführung (allgemein): | 3poliger XLR-Stecker auf 5polige XLR-Buchse | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gerade | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | XLR-Adapter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,04* | € 10,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 10,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,50* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|