| |
|
| Artikel-Nr.: 102-747510-BP Herst.-Nr.: HI-X3CI-FF EAN/GTIN: 4049371804974 |
| |
|
| | |
| Hicon HI-X3CI-FF XLR-Adapter XLR-Buchse - Cinch-Buchse 1 St.
XLR-Adapter
XLR-Adapter XLR-Buchse-Cinch-Buchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade · Weitere technische Daten: Metallgehäuse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Buchse | Marke: | Hicon | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | HI-X3CI-FF | Typ (Hersteller-Typ): | HI-X3CI-FF | Ausführung (allgemein): | 3polige XLR-Buchse auf Cinch-Buchse | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gerade | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | XLR-Adapter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, XLR Steckverbinder, xlr steckverbinder buchse, cinch steckverbinder, hicon xlr steckverbinder, 4049371804974, Hicon, HI-X3CI-FF, xlr adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,79* | € 8,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 8,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,53* | € 8,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,94* | € 15,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|