Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AWHW 26G-0202-T Pfosten-Steckverbinder Gesamtpolzahl 26 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747482-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWHW 26G-0202-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
ASSMANN WSW AWHW 26G-0202-T Pfosten-Steckverbinder Gesamtpolzahl 26 Anzahl Reihen 2 1 St.

Steckerleiste


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Anzahl Reihen: 2 · DIN-Norm: DIN 41651 · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): IDW-Pfostenverbinder AWP 0... · Polzahl: 26 · Polzahl je Reihe: 13 · Produktabmessung, Breite: 40.64 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 8.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.8 x 40.64 x 12.3 mm
Gesamtpolzahl:
26
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
12.3 mm
Produktabmessung, Länge:
8.8 mm
Produktabmessung, Breite:
40.64 mm
Passend für (Details):
IDW-Pfostenverbinder AWP 0...
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
ASSMANN WSW
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform
Anschluss (Bauelemente):
THT
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
AWHW 26G-0202-T
Typ (Hersteller-Typ):
AWHW 26G-0202-T
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
26
Polzahl je Reihe:
13
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
DIN-Norm:
DIN 41651
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
DIN | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc steckverbinder, 02050001468055, 2050001468055, ASSMANN WSW, AWHW 26G-0202-T
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,67*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,71*
Lager 102
485
5
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,89*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN WSW
AWP 26-7240-T
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.