Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AWP 16-7240-T Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745322-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWP 16-7240-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
ASSMANN WSW AWP 16-7240-T Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfostenverbinder

Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): AWZ-16-T · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 25.02 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Zugentlastungsbügel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 25.02 x 10.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
25.02 mm
Passend für (Details):
AWZ-16-T
Marke:
ASSMANN WSW
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
AWP 16-7240-T
Typ (Hersteller-Typ):
AWP 16-7240-T
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc steckverbinder, 2050001467645, ASSMANN WSW, AWP 16-7240-T, 674-1101
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,74*
5
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,77*
Lager 102
212
5
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,01*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,97*
€ 2,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AWZ-16-T
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.