Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Electronic RJ45C5E-SW TM11 RJ45-Steckverbinder CAT5e Hirose TM11 RJ45C5E-SW Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745090-BP
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     RJ45C5E-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hirose Electronic RJ45C5E-SW TM11 RJ45-Steckverbinder CAT5e Hirose TM11 RJ45C5E-SW Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwarz 1 St.

RJ45-Steckverbinder CAT5e Hirose TM11

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Herstellerfarbe: Schwarz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Hirose Electronic
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
RJ45C5E-SW TM11
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
26
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Anschluss (Details):
Crimpen
Kabel-Durchmesser (Details):
max 5.8 mm
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, hirose cat5e rj-45 stecker, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, Hirose Electronic, RJ45C5E-SW, RJ45C5E-SW TM11, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,39*
Lager 102
85
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,40*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 4,89*
7 Tage
85
1
€ 6,99*
ab € 5,69*
€ 8,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirose
RJ45-KS90LR
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.