Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Electronic RJ45C5E-RT TM11 RJ45-Steckverbinder CAT5e Hirose TM11 RJ45C5E-RT Stecker, gerade Pole: 8P8C Rot 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745055-BP
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     RJ45C5E-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hirose Electronic RJ45C5E-RT TM11 RJ45-Steckverbinder CAT5e Hirose TM11 RJ45C5E-RT Stecker, gerade Pole: 8P8C Rot 1 St.

RJ45-Steckverbinder CAT5e Hirose TM11

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Herstellerfarbe: Rot · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Hirose Electronic
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
RJ45C5E-RT TM11
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
26
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Anschluss (Details):
Crimpen
Kabel-Durchmesser (Details):
max 5.8 mm
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, hirose cat5e rj-45 stecker, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, Hirose Electronic, RJ45C5E-RT, RJ45C5E-RT TM11, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,39*
Lager 102
134
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,41*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirose
RJ45-KS90LR
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.