Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze LCON AA DFDT 806210 750320 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744591-BP
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     750320
EAN/GTIN:
     4043961093328
Suchbegriffe:
4043961093328
Lütze
750320
LCON AA DFDT 806210
Analog/Analog-Wandler Lütze LCON AA DFDT 806210 750320 1 St.

Analog/Analog-Wandler

Parametrierbarer Wandler via Software FDT/DTM oder per DIP-Schalter, galvanische 3-Wege Trennung, 6,2 mm Bauform. Mit grüner LED zur Statusanzeige.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Stromaufnahme: 18 mA · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Isolationsspannung: 2,5 kVeff

Hinweis:
Weitere technische Daten finden Sie im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 6.2 x 90 x 115.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
115.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Lütze
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
LCON AA DFDT 806210
Stromaufnahme:
18 mA
Frequenz (Details):
1 kHz
Anschluss (Details):
Schrauben 0|ツ|14 - 1|ツ|5 mm²
Ausgangssignal (Details):
0 - 10 V/-10 - +10 V/0 - 20 mA/4 - 20 mA
Eingangssignal:
+/-30 V/ +/-50 mA/ +/-5 A
Versorgungsspannung:
24 V/DC
Eingangs-Widerstand:
330 kΩ · 30 Ω/10 mΩ
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: steuerungstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 206,37*
€ 252,15*
Frei Haus
ab € 200,41*
€ 252,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lütze
750894
ab € 139,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.