Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120862 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen: 2 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742063-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120862
EAN/GTIN:
     4011376709547
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
BKL Electronic 10120862 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfostenverbinder

vergoldet
DIN 41651

Aus thermoplastischem Polyester, glasfaserverstärkt. DIN 41651. Auch für doppelreihige Stiftleisten im Raster 2,54 mm geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Messing · Kontaktoberfläche Steckseite: Messing · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Pole: 6 · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 15.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 6.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: DIN 41651 · Auch für doppelreihige Stiftleisten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.9 x 15.6 x 12.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.3 mm
Produktabmessung, Länge:
6.9 mm
Produktabmessung, Breite:
15.6 mm
Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Messing
Kontaktoberfläche Printseite:
Messing
Herst.-Teilenr.:
10120862
Typ (Hersteller-Typ):
10120862
Ausführung (allgemein):
mit Zugentlastung
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Pole:
6
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuseart:
Polyester|ツ| glasfaserverstärkt
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, buchsenleiste, 4011376709547, BKL Electronic, 10120862
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,54*
Lager 102
274
3
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,69*
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,81*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 2,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120550
ab € 0,24*
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,18*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 24,07*
Sonstiges
TRU Components
1580990
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.