Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Electronic TM21P-88P(01) RJ45 Steckverbinder CAT 6 Hirose TM21 222-2862-9 Stecker, gerade Pole: 8P8C Beige 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741297-BP
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     222-2862-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hirose Electronic TM21P-88P(01) RJ45 Steckverbinder CAT 6 Hirose TM21 222-2862-9 Stecker, gerade Pole: 8P8C Beige 1 St.

RJ45 Steckverbinder CAT 6 Hirose TM21

RJ45 Steckverbinder Hirose TM 21 inkl. Knickschutz und Guide Plate.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Beige
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Hirose Electronic
Farbe:
braun
Typ (Hersteller-Typ):
TM21P-88P(01)
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, hirose cat5e rj-45 stecker, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, 2050000919046, Hirose Electronic, 222-2862-9, TM21P-88P(01), Patchstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,96*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,98*
7 Tage
72
€ 6,99*
ab € 6,17*
€ 9,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.