Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 737/sw/C Kaltgeräte-Steckverbinder 737 Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740821-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     737/sw/C
EAN/GTIN:
     4024881301564
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose kaiser
kaltgerätedose 16a
kaltgerätedose 2polig
Kaiser 737/sw/C Kaltgeräte-Steckverbinder 737 Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätesteckdose C19

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C19 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): 737 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): 70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Kaiser
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C19
Serie (Netzsteckverbinder):
737
Herst.-Teilenr.:
737/sw/C
Typ (Hersteller-Typ):
737/sw/C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Temperaturbereich (Details):
70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4024881301564, Kaiser, 737/sw/C, Gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,00*
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,01*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.