Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus Easy Chain® E-Kette® E08 E08.20.028.0 Energieführungskette Druckknopfprinzip, UL94-V2 Klassifizierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740082-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     E08.20.028.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
igus Easy Chain® E-Kette® E08 E08.20.028.0 Energieführungskette Druckknopfprinzip,UL94-V2 Klassifizierung

Easy Chain® Kunststoff E-Kette® E08

Leicht von außen zu befüllen · Kostengünstig
Kabel einfach eindrücken · UL94-V2 Klassifizierung

Kann an „jeder Stelle“ montiert und demontiert werden. Kabel werden einfach von außen eingedrückt, spart Montagezeit. Kostengünstige, leichte einteilige E-Kette®. Begrenzte Torsionsbewegung möglich. „Druckknopfprinzip“ hält Kettenglieder sicher zusammen. Kleine Teilung für ruhigen Lauf. Leitungsschonender Innenraum. Innenaufteilung und Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich. ISO Class 2 gemäß ISO 14644-1.

Technische Daten:
Anzahl Kettenglieder: 50 · Biegeradius (Details): 28 mm · Breite außen: 28.2 mm · Breite innen: 20 mm · Energieketten-Besonderheiten: Druckknopfprinzip,UL94-V2 Klassifizierung · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe außen: 19.3 mm · Höhe innen: 14.6 mm · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Serie (Energieketten): Easy Chain® · Teilung pro Kettenglied: 20 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Geschwindigkeit freitragend gerade, max. 20m/s
Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
Geschwindigkeit gleitend max. 3m/s

Lieferumfang:
Ohne Anschlusselement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilung pro Kettenglied:
20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
igus
Höhe innen:
14.6 mm
Breite innen:
20 mm
Farbe:
schwarz
Energieketten-Besonderheiten:
Druckknopfprinzip | UL94-V2 Klassifizierung
Serie (Energieketten):
Easy Chain®
Herst.-Teilenr.:
E08.20.028.0
Typ (Hersteller-Typ):
Easy Chain® E-Kette® E08
Material (Details):
Kunststoff
Anzahl Kettenglieder:
50
Höhe außen:
19.3 mm
Breite außen:
28.2 mm
Biegeradius (Details):
28 mm
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Energieführungskette
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, igus, E08.20.028.0, Easy Chain® E-Kette® E08, 757-7409, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,48*
€ 33,01*
€ 8,95*
ab € 23,50*
€ 33,03*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 40,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igus
080.20.12PZ
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.