Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 12244 192203 V9 Zugentlastung Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739596-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     12244
EAN/GTIN:
     4028012100491
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Adels-Contact 12244 192203 V9 Zugentlastung Schwarz 1 St.

Zugentlastung

Pole: 3

Zugentlastung für Kragen-Steckverbindungsklemme.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zugentlastung · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Steckverbinder: Adels-Contact Serie 160,Adels-Contact Serie 163 · Polzahl (num): 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Kragen-Steckverbindungsklemme
Marke:
Adels-Contact
Passend für Steckverbinder:
Adels-Contact Serie 160 | Adels-Contact Serie 163
Herst.-Teilenr.:
12244
Typ (Hersteller-Typ):
192203 V9
Ausführung (allgemein):
Zugentlastung
Polzahl:
3
Pole:
3
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zugentlastung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4028012100491, Adels-Contact, 12244, 192203 V9, Kabelabzweiger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,41*
Lager 102
176
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
12263
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.