Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteck-Steckverbinder GDM - Serie Schwarz GDM 3011 Pole:3 + PE 931 952-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739013-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931 952-100-1
EAN/GTIN:
     4002044196585
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker 3 polig hirschmann
ventilstecker 3polig
hirschmann ventilstecker
Rechteck-Steckverbinder GDM - Serie Schwarz GDM 3011 Pole:3 + PE 931 952-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.

Rechteck-Steckverbinder GDM - Serie

Hirschmann Aktorik-Steckverbinder nach DIN EN 175301-803 ISO 4400. Robuste Winkeldose, geschützt gegen Staub- und Strahlwasser. Einsatzbereiche: Wärmetechnik, Gasgeräte- und Ölbrennersteuerungen, vibrationsgefährdete Geräte und Bauelemente.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Pole: 3 + PE · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP65 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Schutzklasse IP 65 · Leitungsverschraubung PG 11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
931 952-100-1
Typ (Hersteller-Typ):
GDM 3011
Polzahl (num):
3
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
16 A
Typ:
GDM 3011
Verschmutzungsgrad:
3
Pole:
3 + PE
Anschluss (Details):
Schrauben
Kabelanschluss-Ø:
6 - 9 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Weitere Suchbegriffe: 4002044196585, Hirschmann, 931 952-100-1, GDM 3011
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,26*
Lager 102
413
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,27*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 8,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
731 531-002-1
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.