Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1636 05 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 6.5 mm 4.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738844-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1636 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Netzgerätestecker

6.5 mm
4.3 mm


Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Außen-Durchmesser: 6.5 mm · Herst.-Teilenr.: 1636 05 · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 4.3 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Nennspannung: 18 V/DC · Nennstrom: 2 A · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1636 05

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
4.3 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1636 05
Typ (Hersteller-Typ):
1636 05
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
18 V/DC
Außen-Durchmesser:
6.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
6.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050000413360, Lumberg, 1636 05, Hohlraumbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,16*
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,17*
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 2,35*
Lager 102
221
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,28*
1 Tag
1002
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1613 11
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
1614 05
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.