Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 963-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736664-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 963-517-1
EAN/GTIN:
     4002044032104
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hirschmann 930 963-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Grau 1 St.

DIN-Steckverbinder mit Verschraubung

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Grau · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ: 2 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
930 963-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAS 4100
Material (Details):
Gehäuse: PE
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
2
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,35*
1
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,49*
1 Tag
142
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,50*
Lager 102
277
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,49*
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 959-517-1
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.