Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu SP2110 / P 3 I Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): SP21 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736592-BP
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SP2110 / P 3 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder SP21
SP21-Rundsteckverbinder
SP21-Steckverbinder
Serie SP21 Steckverbinder
Weipu SP2110 / P 3 I Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): SP21 1 St.

IP68-Steckverbinder Serie SP2110 / P 3 I

Die Rundsteckverbinder Serie SP21 mit Schraubverriegelung sorgen für eine kompakte und sichere Verbindung, wenn ein Maß an Abdichtung gegen die Umgebung erforderlich ist. Die Steckverbinder zeichnen sich durch hohe Dichtheit (2,0 m Wassertiefe für 1 Woche) aus. Für Anwendungen in der Netz- oder Signalübertragungen, für In- und Outdoor-Einsatz. UV-Beständig. Typische Anwendungen sind z. B. Navigations- und Radargeräte, Testgeräte, Datenkommunikationsgeräte, Protokollgeräte, Telemetriegeräte, Robotertechnik, Messgeräte, LED-Licht und Display im Outdoor-Bereich.

Technische Daten:
AWG: 11 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PPS · Kabel-Ø (max.): 7 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 30 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 4.17 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): SP21 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 7 mm
Querschnitt-Bereich:
4.17 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
Weipu
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
SP21
Herst.-Teilenr.:
SP2110 / P 3 I
Typ (Hersteller-Typ):
SP2110 / P 3 I
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
4.17 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
11
Kabel-Ø (max.):
7 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
PPS
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,51*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 16,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
SP2110
ab € 0,46*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP2111 / S 3 I
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.