Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL1160A Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735897-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1160A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
Cliff CL1160A Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.

Klinkeneinbaukupplung 6,35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal

Schaltkontakt-Arten:
Ö = Öffner
N = Nicht schaltbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 10000 · Audio-Kanäle: Mono · Ausführung (allgemein): Außengewinde · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Mutter: PVC · Nennspannung: 2000 V/DC · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 2 · Schaltkontakt-Art (Details): ÖÖ · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich (Details): -10 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
CL1160A
Typ (Hersteller-Typ):
CL1160A
Material (Details):
Mutter: PVC
Ausführung (allgemein):
Außengewinde
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
2000 V/DC
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Schaltkontakt-Art (Details):
ÖÖ
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
10000
Temperaturbereich (Details):
-10 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, CL1160A, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 2,31*
Lager 102
123
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
1 Tag
384
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,75*
1 Tag
224
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,757*
€ 3,47*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1396
ab € 0,193*
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1408
ab € 0,0315*
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1416
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.