Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2006-404 Kammbrücker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735463-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
WAGO 2006-404 Kammbrücker 1 St.

Kammbrücker

Isolierter Kammbrücker für Serie 2006.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 33 A · Passend für Serie (Wago): 2006 · Polzahl (num): 4 · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2006

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Nennstrom - gerundet:
33 A
Marke:
WAGO
Farbe:
grau
Passend für Serie (Wago):
2006
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
2006
Herst.-Teilenr.:
2006-404
Typ (Hersteller-Typ):
2006-404
Nennstrom:
33 A
Nennspannung:
800 V
Polzahl:
4
Produkt-Art:
Kammbrücker
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, steckbrücke 4 polig, 2050000596735, WAGO, 2006-404, Kammbrücker, Anreihklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,74*
€ 1,04*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,8251*
€ 1,1451*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,15*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8784*
€ 1,2084*
Lager 102
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,54*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5688*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,8164*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.