Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 932 632-106-1 Netz-Steckverbinder N Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 11 + PE 5 A Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735011-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932 632-106-1
EAN/GTIN:
     4002044181826
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hirschmann 932 632-106-1 Netz-Steckverbinder N Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 11 + PE 5 A Grau 1 St.

Steckverbinder für Steuersignale NR-Serie

Mehrpolige Rundsteckverbindung nach DIN 43651. Robuste Bauweise. Gehäuse aus schlagfestem, bruchsicherem Kunstoff glasgaserverstärkt. Geschützt gegen Strahlwasser Schutzart IP 65. Rüttelsichere Verbindung durch Zentralschraube oder Schraubhülse. Kabelabfangung durch Kralle in der PG Verschraubung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Gehäuse-Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff, schlagfest/bruchsicher · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Ø (max.): 10 mm · Kabel-Ø (min.): 8 mm · Kontakt-Ausführung: RBC 162/1 · Kontaktmaterial: Oberfläche CuZn versilbert · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 5 A · Passend für (Details): R AM..., N11R AM 5..., N11R BM FA · Polzahl (num): 11 · Schutzart: IP65 · Serie (Netzsteckverbinder): N · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -40 - +90 °C · Typ: N11R FF · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm² (6polig) · 0,5 mm² 11polig · Leitungsdose gewinkelt · Schutzart IP65 · Außen-Ø der Leitung 7 - 9 mm (6polig) · 8 - 10 mm (11polig)

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Kontakte.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
11 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Passend für (Details):
R AM...|ツ| N11R AM 5...|ツ| N11R BM FA
Kabel-Ø-Bereich:
8 - 10 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Netzsteckverbinder):
N
Herst.-Teilenr.:
932 632-106-1
Typ (Hersteller-Typ):
N11R FF
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V
Polzahl:
11
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Typ:
N11R FF
Kabel-Ø (max.):
10 mm
Kabel-Ø (min.):
8 mm
Kontakt-Ausführung:
RBC 162/1
Kontaktmaterial:
Oberfläche CuZn versilbert
Temperaturbereich (Details):
-40 - +90 °C
Gehäuse-Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff|ツ| schlagfest/bruchsicher
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, hirschman stecker leistungsstecker, leistungsstecker hirschmann, leistungsstecker, 4002044181826, Hirschmann, 932 632-106-1, N11R FF, Hirschmannstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 10,33*
1
€ 8,95*
ab € 8,32*
€ 12,24*
1
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 12,41*
1
€ 5,46*
ab € 9,64*
€ 13,68*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
733 383-021-1
ab € 0,33573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.