Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann BIL 20 rt Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734934-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930176101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann BIL 20 rt Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.

Einbaubuchse BIL 20

4 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): Duroplast · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Zinkdruckguss · Nennstrom: 16 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): 85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
930176101
Typ (Hersteller-Typ):
BIL 20 rt
Material (Details):
Isolierung: Duroplast|ツ| Kontakt: Messing|ツ| vernickelt
Nennstrom:
16 A
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Betriebsstrom (Details):
16 A
Isolationsmaterial (Details):
Duroplast
Kontaktmaterial:
Zinkdruckguss
Temperaturbereich (Details):
<Max/> 85 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, SKS Hirschmann, 930176101, BIL 20 rt, 738-480
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,65*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 0,55*
€ 0,86*
2000
Frei Haus
ab € 0,72695*
€ 0,89882*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,05*
Lager 102
3321
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,16*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
MLN 200/1 RED
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.