Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-4225-00-07 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733638-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-4225-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
binder 99-4225-00-07 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.

Standard-Rundsteckverbinder Serie 693

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· VDE-, SEV-, UL-Zulassung

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 9.5 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Normen/Prüfzeichen: VDE, SEV, UL · Polzahl (num): 6 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 693 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 9.5 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
693
Herst.-Teilenr.:
99-4225-00-07
Typ (Hersteller-Typ):
99-4225-00-07
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Normen/Prüfzeichen:
VDE|ツ| SEV|ツ| UL
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
9.5 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Verschlussart (Details):
Schrauben
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 692, binder, 99-4225-00-07, 115-2269
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,58*
€ 5,46*
ab € 6,95*
€ 9,75*
€ 8,95*
ab € 7,05*
€ 10,18*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 10,86*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,50*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 7,51*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 6,67*
Zubehör
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,23*
Zubehör
Binder
09-4228-00-07
ab € 4,79*
Zubehör
Binder
61-0899-139
ab € 0,3797*
Zubehör
Binder
09-4204-00-07
ab € 3,04*
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,23*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.